3M™ Protective Coverall 4532+ heeft een unieke specialistische materiaalbehandeling die zorgt voor een betere bescherming tegen vloeistoffen en olie en alcohol afstoot. De overall is gecertificeerd voor Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten en biedt het zachte, superademende comfort van een SSMMS met de verbeterde vloeistofprestaties die normaal gesproken worden geassocieerd met een laminaat.Gebruik 3M™ Beschermende Overall 4532+ voor bescherming tegen beperkte chemische spatten, vloeistoffen en giftig stof, inclusief nucleaire deeltjes. De overall voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 1149 Antistatische bescherming, EN 1073-2 Weerstand tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Je kunt de overall gemakkelijk herkennen aan het lichte oppervlak. Je kunt de overall gemakkelijk herkennen aan de lichtblauwe driehoek in het blauwe pak dat gemaakt is van hetzelfde 52 grams SSMMS als de rest. Deze overall bevat alleen een speciale behandeling van het materiaal die een verbeterde vloeistofafstoting biedt met verbeterde olie- en alcoholprestaties. De 3M beschermende overall 4532+ is zacht en ademend, maar toch robuust en sterk met een gewicht van 52 g/m². Hij is gemaakt met SSMMS, een laag spunbond aan de binnenkant en een dubbele laag aan de buitenkant en 2 lagen meltblown materiaal in het midden. De spunbond fungeert als de gladde sterkte en bescherming tegen spatten, terwijl de meltblown lagen een ingewikkeld meerlagig web van microvezels vormen die droge deeltjes filteren. Het zachte, ademende en zeer lichte non-woven materiaal zorgt ervoor dat lichaamswarmte en vocht gemakkelijker worden afgevoerd, wat zorgt voor langdurig draagcomfort voor een hogere productiviteit op de werkplek.