text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Wegwerpoverall 4532+ B M Blauw


3M™ Protective Coverall 4532+ heeft een unieke specialistische materiaalbehandeling die zorgt voor een betere vloeistofafvoer en olie- en alcoholafstoting. De overall is gecertificeerd voor Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten en biedt het zachte, superademende comfort van een SSMMS met de verbeterde vloeistofprestaties die normaal gesproken worden geassocieerd met een laminaat.Gebruik 3M™ Beschermende Overall 4532+ voor bescherming tegen beperkte chemische spatten, vloeistoffen en giftig stof, inclusief nucleaire deeltjes. De overall voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 1149 Antistatische bescherming, EN 1073-2 Weerstand tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Je kunt de overall gemakkelijk herkennen aan het lichte oppervlak. Je kunt de overall gemakkelijk herkennen aan de lichtblauwe driehoek in het blauwe pak dat gemaakt is van hetzelfde 52 grams SSMMS als de rest. Deze overall bevat alleen een speciale behandeling van het materiaal die een verbeterde vloeistofafstoting biedt met verbeterde olie- en alcoholprestaties. De 3M beschermende overall 4532+ is zacht en ademend, maar toch robuust en sterk met een gewicht van 52 g/m². Hij is gemaakt met SSMMS, een laag spunbond aan de binnenkant en een dubbele laag aan de buitenkant en 2 lagen meltblown materiaal in het midden. De spunbond fungeert als de gladde sterkte en bescherming tegen spatten, terwijl de meltblown lagen een ingewikkeld meerlagig web van microvezels vormen die droge deeltjes filteren. Het zachte, ademende en zeer lichte non-woven materiaal zorgt ervoor dat lichaamswarmte en vocht gemakkelijker worden afgevoerd, wat zorgt voor langdurig draagcomfort voor een hogere productiviteit op de werkplek.

Artikelnummer 1A330581
Kleur Blauw
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Ja
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Ja
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Materiaal Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend Nee
Knoopsluiting Nee
Capuchon afneembaar Nee
Geschikt voor overdruk Nee
Vloeistofdicht Ja
Wegwerpuitvoering Ja
Pasvorm Long fit
Waterafstotend Ja
Maat (US/CA) M
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met reflecterende strepen Nee
Geslacht Unisex
Gewicht materiaal (g/m²) 52
Water-/vochtbescherming volgens EN 343 Nee
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471 Nee
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Nee
Machinewasbaar Nee
Lasbescherming volgens EN 11611 Nee
Gasdicht Nee
Met verse lucht aansluiting Nee
Merk 3M
HS- en goederencode 62101098

Omschrijving

3M™ Protective Coverall 4532+ heeft een unieke specialistische materiaalbehandeling die zorgt voor een betere vloeistofafvoer en olie- en alcoholafstoting. De overall is gecertificeerd voor Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten en biedt het zachte, superademende comfort van een SSMMS met de verbeterde vloeistofprestaties die normaal gesproken worden geassocieerd met een laminaat.Gebruik 3M™ Beschermende Overall 4532+ voor bescherming tegen beperkte chemische spatten, vloeistoffen en giftig stof, inclusief nucleaire deeltjes. De overall voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 1149 Antistatische bescherming, EN 1073-2 Weerstand tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Je kunt de overall gemakkelijk herkennen aan het lichte oppervlak. Je kunt de overall gemakkelijk herkennen aan de lichtblauwe driehoek in het blauwe pak dat gemaakt is van hetzelfde 52 grams SSMMS als de rest. Deze overall bevat alleen een speciale behandeling van het materiaal die een verbeterde vloeistofafstoting biedt met verbeterde olie- en alcoholprestaties. De 3M beschermende overall 4532+ is zacht en ademend, maar toch robuust en sterk met een gewicht van 52 g/m². Hij is gemaakt met SSMMS, een laag spunbond aan de binnenkant en een dubbele laag aan de buitenkant en 2 lagen meltblown materiaal in het midden. De spunbond fungeert als de gladde sterkte en bescherming tegen spatten, terwijl de meltblown lagen een ingewikkeld meerlagig web van microvezels vormen die droge deeltjes filteren. Het zachte, ademende en zeer lichte non-woven materiaal zorgt ervoor dat lichaamswarmte en vocht gemakkelijker worden afgevoerd, wat zorgt voor langdurig draagcomfort voor een hogere productiviteit op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A330581
EAN 4046719833764
UBB 500694481457
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 4532BM
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.