text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M waaier-type schijf Cubitron™ II 967A dm 125 mm granulatie 40+ vlak roestvrij staal


3M™ Cubitron™ II lamellenslijpschijf 967A levert superieure slijpsnelheden bij toepassingen met lage tot middelhoge druk. Onze schijven zijn ideaal voor vlakke oppervlakken of kanten aan de buitenkant, vooral wanneer de uiteindelijke afwerking en weerstand tegen gutsen belangrijk zijn.Gebruik 3M™ Cubitron™ II lamellenslijpschijf 967A voor verbeterde sli

Artikelnummer 0W480325
Breedte 128
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 128
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Type bandverbinding Overlapverbinding
Merk 3M
Model 967A

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II lamellenslijpschijf 967A levert superieure slijpsnelheden bij toepassingen met lage tot middelhoge druk. Onze schijven zijn ideaal voor vlakke oppervlakken of kanten aan de buitenkant, vooral wanneer de uiteindelijke afwerking en weerstand tegen gutsen belangrijk zijn.Gebruik 3M™ Cubitron™ II lamellenslijpschijf 967A voor verbeterde slijpsnelheden en een flexibele lamellenconstructie die slijpen en mengen in een enkele stap mogelijk maakt.Onze lamellenslijpschijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain die een uitzonderlijk hoge slijpsnelheid genereert met minder druk. Deze korrel vormt driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals bij traditionele slijpmiddelen. Deze punten scherpen zichzelf continu tijdens het breken, waardoor een extreem snelle snede wordt gegenereerd. Hierdoor kunnen gebruikers lastige taken zoals het slijpen van lasnaden, het verwijderen van roest, het slijpen van randen, mengen en ontbramen met minder vermoeidheid uitvoeren. De door warmte geactiveerde slijphulp op de schijven maakt dit een uitstekend product voor alle soorten metalen. Dit hulpmiddel houdt de schijf koeler op roestvrij staal en hittegevoelige metalen zoals nikkellegeringen of titanium, waardoor verkleuring en oxidatie van het metaal wordt verminderd evenals de kans op spanningsscheuren door hitte. Een uniek ontworpen zware Y-katoenen drager zorgt voor gecontroleerde, gelijkmatige slijtage zonder voortijdig dof worden of verglazen. Flapschijven zijn driedimensionale slijpschijven met overlappende lagen van met slijpmiddel beklede, vezelversterkte flappen die uitwaaieren vanuit een centrale naaf. Terwijl de overlappende lagen van de flappen afslijten, leggen ze voortdurend nieuw slijpmineraal bloot voor een snelle en consistente snede, terwijl de demping van de flappen zorgt voor een gladde afwerking. Onder normale omstandigheden genereren onze lamellenschijven een afwerking die één graad fijner is dan de afwerking van een fiberschijf van dezelfde kwaliteit. Door hun overlappende constructie kan er meer slijpmateriaal op het snijoppervlak worden geladen, wat betekent dat ze veel langer meegaan dan typische schijven. Dit is de reden waarom onze schijven de productiviteit bij slijpbewerkingen enorm verbeteren. Deze schijven voeren twee taken in één uit, aangezien ze in één stap slijpen en finishen, wat betekent dat ze gebonden schijven en fiberschijven kunnen vervangen. Ze zijn een nuttige tijd- en kostenbesparende oplossing in een breed scala van toepassingen, in het bijzonder waar de uiteindelijke afwerking en gutsbestendigheid belangrijk zijn.

Artikelnummers

Artikelnummer 0W480325
EAN 5902658072536
UBB 500647637205
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 65069
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.