text.skipToContent text.skipToNavigation

3M vliesschuurschijf Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm superfijn grijs


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een duurzame, niet-geweven schijf voor gebruik als eerste stap bij het reinigen, mengen, ontbramen en afwerken. Onze snel snijdende Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een ideale eerste stap voor het reinigen, mengen, ontbramen en finishen. Het open weefselmateriaal van onze schijven is koel en bestand t

Artikelnummer 2405263M
Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Superfijn
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 419.3

Omschrijving

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een duurzame, niet-geweven schijf voor gebruik als eerste stap bij het reinigen, mengen, ontbramen en afwerken. Onze snel snijdende Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een ideale eerste stap voor het reinigen, mengen, ontbramen en finishen. Het open weefselmateriaal van onze schijven is koel en bestand tegen belasting, voor langdurig gebruik. De gelijkmatig verdeelde aluminiumoxide schuurkorrels bieden een hoge snijsnelheid voor een consistente afwerking. Onze oppervlakteconditioneringsschijven gebruiken aluminiumoxide schuurmiddel, de voorkeurskeuze van professionals in de industrie vanwege de snelle snijsnelheid en lange levensduur. Het slijpmiddel is sterk, duurzaam en breekt zichzelf tijdens het gebruik om steeds nieuwe snijranden bloot te leggen voor een efficiëntere snede in vergelijking met traditionele slijpmiddelen, zoals granaat, die snel slijten bij gebruik. Het mineraal aluminiumoxide is sterk, taai, heeft een hoge snijsnelheid en een lage warmte-retentie. Het wordt veel gebruikt voor slijpen, schuren en finishen - op een verscheidenheid aan substraten in zowel houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ferro legeringen.Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten die schuurmiddelen mengen met niet-geweven nylon of synthetische vezels, om een schuursysteem te creëren dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open weefselmateriaal is koel en bestand tegen belasting, waardoor verstopping van de vezels wordt beperkt en de schuurmineralen blijven snijden met hoge prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 2405263M
EAN 4001895727597
UBB 500614725561
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 240526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.