text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vizier Transparant WP96CL


3M™ WP-Serie gelaatsschermen is een reeks gelaatsschermen van polycarbonaat en acetaat, gecertificeerd volgens EN 166:2001 en ontworpen om te beschermen tegen de impact van hogesnelheidsdeeltjes en andere industriële gevaren. Deze gelaatsschermen zijn ontworpen om te passen op 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 veiligheidshelmen en H8-hoofddeksels3M™ heldere gelaatsschermen uit de WP-serie zijn gecertificeerd volgens EN 166 en ontworpen om bescherming te bieden tegen verschillende industriële gevaren, waaronder hogesnelheidsdeeltjes, UV-straling, spatten van vloeistoffen of gesmolten metaal. Ze zijn van optische klasse 1 en bieden bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes met een gemiddelde energie (120 m/s), klasse B, of bescherming tegen deeltjes met een lage energie (45 m/s), klasse F. Onze heldere gelaatsschermen uit de WP-serie zijn gemaakt van acetaat of polycarbonaat. Ze zijn ontworpen om te passen op de 3M™ X5000 SecureFit™-serie met het U5B-gezichtsbeschermingsbevestigingssysteem en de H8-hoofdkap. Dankzij de klikfunctie kunnen de gelaatsschermen snel en eenvoudig worden bevestigd aan de gelaatsschermhouder. Alle gelaatsschermen uit de WP-serie zijn compatibel met 3M™ V9 veiligheidsbrillen met geïntegreerde helm, 3M™ PELTOR™ oorkappen en communicatieheadsets.

Artikelnummer 1K519437
Geschikt voor Oog-/gezichtsbescherming
Type toebehoren/onderdelen Schild
Herbruikbaar Ja
Merk 3M
Goederencode 3926909790
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geschikt voor Oog-/gezichtsbescherming
Type toebehoren/onderdelen Schild
Herbruikbaar Ja
Merk 3M
Goederencode 3926909790

Omschrijving

3M™ WP-Serie gelaatsschermen is een reeks gelaatsschermen van polycarbonaat en acetaat, gecertificeerd volgens EN 166:2001 en ontworpen om te beschermen tegen de impact van hogesnelheidsdeeltjes en andere industriële gevaren. Deze gelaatsschermen zijn ontworpen om te passen op 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 veiligheidshelmen en H8-hoofddeksels3M™ heldere gelaatsschermen uit de WP-serie zijn gecertificeerd volgens EN 166 en ontworpen om bescherming te bieden tegen verschillende industriële gevaren, waaronder hogesnelheidsdeeltjes, UV-straling, spatten van vloeistoffen of gesmolten metaal. Ze zijn van optische klasse 1 en bieden bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes met een gemiddelde energie (120 m/s), klasse B, of bescherming tegen deeltjes met een lage energie (45 m/s), klasse F. Onze heldere gelaatsschermen uit de WP-serie zijn gemaakt van acetaat of polycarbonaat. Ze zijn ontworpen om te passen op de 3M™ X5000 SecureFit™-serie met het U5B-gezichtsbeschermingsbevestigingssysteem en de H8-hoofdkap. Dankzij de klikfunctie kunnen de gelaatsschermen snel en eenvoudig worden bevestigd aan de gelaatsschermhouder. Alle gelaatsschermen uit de WP-serie zijn compatibel met 3M™ V9 veiligheidsbrillen met geïntegreerde helm, 3M™ PELTOR™ oorkappen en communicatieheadsets.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer WP96CL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.