Veiligheids- & markeringstapes
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
Tapes
Veiligheids- & markeringstapes
2X954219
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
3M vinyl tape 764i Oranje 50mm x 33m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X954219
Kleur
Oranje
Breedte
50
Dikte (mm)
0.125
Lengte (mm)
33
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
75 - 75
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Oranje
Breedte
50
Dikte (mm)
0.125
Lengte (mm)
33
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
75 - 75
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Type
7000048923
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X954219
UBB
500652424192
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
76450O