Veiligheids- & markeringstapes
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tapes
Veiligheids- & markeringstapes
2L191348
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
3M vinyl tape 764i groen 50mm x 33m
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
2L191348
Kleur
Groen
Breedte
50
Dikte (mm)
0.125
Lengte (mm)
33
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
75 - 75
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Breedte
50
Dikte (mm)
0.125
Lengte (mm)
33
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
75 - 75
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Goederencode
3919101200
Type
7000144708
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L191348
UBB
500667404379
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
76450G