text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB tape Wit 19mm x 33m x 1,1mm


Witte tape van 1,1 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een vervormbare kern van acrylschuim Voor het zonder primer verlijmen van kunststoffen en composietmaterialen met een lage oppervlakte-energie Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen Witte tape van 1,1 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim, voor het zonder primer verlijmen van materialen met een lage oppervlakte-energie Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk Ontworpen voor binnen en buiten

Artikelnummer 2A985240
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 33
Verpakt per 14
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 33
Merk 3M
Model VHB
Type 7100143325

Artikelnummers

Artikelnummer 2A985240
UBB 500713319829
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer LSE110/19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.