text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB tape Transparant 19mm x 11m


Droom, Ontwerp, Lever met 3M™ VHB™ Tape 4910. Het is een heldere, 1 mm dikke, acrylaatlijm voor algemeen gebruik aan beide zijden van een stevige schuimkern. Het kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpflexibili

Artikelnummer 9S818786
Kleur Overig
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 1
Lengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 1
Lengte (mm) 11
Materiaal Acryl
Transparant Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Model VHB
Type UU008566257

Omschrijving

Droom, Ontwerp, Lever met 3M™ VHB™ Tape 4910. Het is een heldere, 1 mm dikke, acrylaatlijm voor algemeen gebruik aan beide zijden van een stevige schuimkern. Het kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpflexibiliteit met zijn visco-elasticiteit en krachtige vermogen om te hechten aan een verscheidenheid van oppervlakken. Het is kleurloos waardoor het ideaal is voor het lijmen van transparante materialen of voor toepassingen waarbij een gekleurde lijmlijn onaanvaardbaar is. De tape maakt deel uit van het professionele industriële assortiment dat wordt geleverd in een blisterverpakking met meertalige beschrijvingen.Dream, Design, Deliver met de 4910-serie 3M™ VHB™-tapes3M™ VHB™-tape 4910 maakt deel uit van de 4910-serie 3M™ VHB™-tapes. De tape gebruikt een kleefstof voor algemeen gebruik. De tape wordt vaak gebruikt voor het verbinden van transparant materiaal of wanneer de voorkeur wordt gegeven aan transparante of kleurloze tape. De tape is speciaal ontworpen voor een goede hechting op metaal, glas en kunststoffen zoals polycarbonaat en acryl.Aanbevolen toepassingen: Verbinden van transparant materiaal, monteren van verlichte doorschijnende borden, kantenband van met hars gevuld glas, metaal, glas en substraten met hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaten en logo's, paneel op frame, stijver op pan eelEen onconventionele foamtape Wij vonden in 1980 3M™ VHB™ tapes uit als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische verkeersborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen allemaal op deze speciale hechttape voor een of meer stappen in het assemblage-, montage-, bevestigings- en afdichtingsproces. Deze vertrouwde en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en een uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en vocht. 3M staat achter al zijn producten en biedt u ontwerpbegeleiding en technische ondersteuning wanneer u die nodig hebt.Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes3M™ VHB™ Tape biedt een duurzame hechting op een manier die mechanische bevestigingsmiddelen niet kunnen. Deze tape verbetert het uiterlijk van eindproducten door klinknagels en schroeven te elimineren, terwijl het onmiddellijke hanteerbaarheid biedt. In de meeste gevallen is bevestigen met 3M™ VHB™ Tape een sneller proces dan boren, vastzetten of het gebruik van vloeibare lijm. Onze veelzijdige serie tapes kan binnen of buiten worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder de assemblage van ramen, deuren en borden, elektronica, de bouw en talloze andere industriële toepassingen. 3M™ VHB™ Tape is chemisch resistent en UV- en temperatuurstabiel en is bestand tegen de hitte van Dubai tot de kou van Canada. De unieke acrylchemie is extreem duurzaam en bestand tegen veranderingen na verloop van tijd, waardoor dit een duurzame en krachtige tape is waarop u kunt vertrouwen.Betere ideeën naar de oppervlakte brengen door wetenschap en innovatieIn onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te leveren die de ontwerp- en productieprocessen van bedrijven over de hele wereld verbeteren. Uiteindelijk helpen onze technologieën klanten zoals u om concurrerende producten sneller en efficiënter op de markt te brengen.
Toon meerToon minder

Artikelnummers

Artikelnummer 9S818786
EAN 4054596308497
UBB 500682714646
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 4910FBL19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.