text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB tape grijs 25mm x 33m x 1,6mm


Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn Uitstekende weerstand tegen temperaturen voor het hechten van metalen onderdelen die warmtebehandelingsprocessen zullen ondergaan Sterke en duurzame hechting op een breed scala van ondergronden met hoge en gemiddelde oppervlakte-energie zoals metalen, aluminium, ABS enz. Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen Uitstekend bestand tegen veroudering Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van trillingen en stoten Maakt boren, slijpen, opnieuw afwerken, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk Ontworpen voor binnen en buiten

Artikelnummer 7O394750
Kleur Grijs
Breedte 25
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 1.6
Lengte (mm) 33
Verpakt per 7
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 25
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 1.6
Lengte (mm) 33
Materiaal Schuimmateriaal
Temperatuurbestendigheid (°C) 150 - 230
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M vhb
Model VHB

Artikelnummers

Artikelnummer 7O394750
EAN 4054596205109
UBB 500679274133
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100101045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.