text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB tape 5952F/1933 Zwart 19mm x 33m


Zwarte tape van 1,1 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim Uitstekende hechting op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating, metalen, glas, verzegeld hout, acryl, polycarbonaat, ABS Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk Ontworpen voor binnen en buiten

Artikelnummer 2O729472
Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Lengte (mm) 33
Materiaal Schuimmateriaal
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Lengte (mm) 33
Materiaal Schuimmateriaal
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Model VHB

Artikelnummers

Artikelnummer 2O729472
UBB 500711674936
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100211833
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.