Bevestigingstapes
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
Tapes
Bevestigingstapes
0Y915214
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
3M VHB tape 4910 Clear 6mm x 33m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Y915214
Kleur
Overig
Breedte
6
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
1
Lengte (mm)
33
Materiaal
Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C)
90 - 90
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
6
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
1
Lengte (mm)
33
Materiaal
Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C)
90 - 90
Transparant
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Goederencode
3919108090
Model
VHB
Type
7000033115
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y915214
EAN
4001895594069
UBB
500667409329
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
49106