text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB tape 19mm x 11m


Nieuw! Korte rollen in handige hersluitbare verpakking. . VHB dubbelzijdige tape is een visco-elastische tape met een duurzame acrylaatschuimkern die makkelijk meerekt en daardoor krachten, zoals uitzettingsverschillen en trillingen, goed kan opvangen.De tape kan bovendien vloeien in oppervlakteruwheden, waardoor er een ijzersterke verbinding ontstaat.Het geeft ook een esthetisch mooiere afwerking omdat boren en schroeven niet meer nodig is.Het is ook uitstekend geschikt voor buitentoepassingen omdat het zorgt voor een waterdichte afsluiting en de tape is UV-bestendig.. . 4991F Toepasbaar op veel verschillende ondergronden 19 mm x 5,5 mtr.. Art.0F327062 € 00,00. 4910F Ideaal voor het verbinden van transparante materialen 19 mm x 11 mtr.. Art.9S818786 € 00,00. 5952F Speciaal ontworpen voor poedercoating en geschilderde oppervlakken.Daarnaast in te zetten op moeilijk verlijmbare kunststoffen (zoals PE en PP) 19 mm x 11 mtr.. Art.6V733897 € 00,00

Artikelnummer 6V733897
Kleur Zwart
Breedte 19
Lengte (mm) 11
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Lengte (mm) 11
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Model VHB

Artikelnummers

Artikelnummer 6V733897
EAN 4054596308572
UBB 500682714802
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100223843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.