text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Vezelschijf Cubitron™ II 987 C dm 115 mm granulatie 80+ roestvrij staal keramiek


3M™ Cubitron™ II fiberschijf 987C geeft een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en slijpschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain gecombineerd met een stijve vezelrug voor een hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen. Gebruik 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C o

Artikelnummer 9C832799
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Merk 3M
Model Cubitron II; 987C

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II fiberschijf 987C geeft een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en slijpschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain gecombineerd met een stijve vezelrug voor een hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen. Gebruik 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C om uitzonderlijk hoge snijsnelheden te genereren met minder druk, zodat gebruikers zware taken kunnen uitvoeren met minimale vermoeidheid. Onze schijven voor zwaar gebruik zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en mengen.Een slijphulp op de schijf maakt dit een uitstekend product voor alle soorten metaal. Het helpt de schijf koeler te houden op roestvrij staal en hittegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titanium, waardoor verkleuring en oxidatie van het metaal wordt verminderd evenals de kans op hittegerelateerde spanningsscheuren. Dit betekent dat onze schijven langer meegaan en beter slijpen dan concurrerende producten. Ze bevatten 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. Onze schijven hebben een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die slijtage tegengaat en zware slijptoepassingen aankan. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van walshuid, putjes en imperfecties.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C832799
UBB 500634216013
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27649
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.