text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Vezelschijf 80+ 125mm


3M™ fiberschijf 782C is een fiberschijf ontworpen voor een ultrasnelle zaagsnede op koolstofstaal. Deze schijven zijn voorzien van onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Hun stijve vezelrug en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurvastheid. Deze schijven zijn compatibel met 3M schijfplateaus en naven (apart verkrij

Artikelnummer 1M030991
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M
Model 782C

Omschrijving

3M™ fiberschijf 782C is een fiberschijf ontworpen voor een ultrasnelle zaagsnede op koolstofstaal. Deze schijven zijn voorzien van onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Hun stijve vezelrug en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurvastheid. Deze schijven zijn compatibel met 3M schijfplateaus en naven (apart verkrijgbaar).De 3M™ fiberschijf 782C is ontworpen voor ultrasnel snijden op koolstofstaal en biedt een uitstekende snede, duurzaamheid en gebruiksgemak. Onze schijven zijn een grote stap vooruit in prestaties ten opzichte van conventionele fiberschijven. Geavanceerde slijptechnologie maakt het een uitstekende keuze voor zware toepassingen, waaronder het verwijderen van lasnaden, mengen en finish-verfijning.Premium prestaties pakt koolstofstaaltoepassingen aanBalanceer kosten en output door het selecteren van het slijpmiddel met precies de juiste hoeveelheid snede en levensduur. Deze schijven bevatten Precision Shaped Grain (PSG) om de balans tussen snelheid en levensduur te optimaliseren voor veel van uw koolstofstalen bewerkingen. De schijfconstructie omvat een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden, wat samen met de snel slijpende slijpkorrel ervoor zorgt dat operators meer werkstukken per schijf kunnen afwerken en minder schijfwissels nodig hebben. De uitzonderlijke levensduur en slijpsnede van 782C maken het een van 3M's beste slijpschijven voor hoge productieomgevingen en bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele fiberschijven. Bij werk waar een vezelschijf van een hoger niveau onderbenut zou kunnen zijn, maar productiviteit nog steeds uw hoogste prioriteit is, leveren deze vezelschijven een uitstekende doorvoer. Ze zijn een uitstekende keuze voor een reeks toepassingen, waaronder afkanten, afschuinen, ontbramen en lasnaadverwijdering.Verhoog de productie met 3M Precision Shaped GrainOntwikkeld voor verbeterde prestaties bij het verwijderen van lichte tot zware materialen, kunnen operators met 3M Precision Shaped Grain zware taken sneller en met minder vermoeidheid uitvoeren. Omdat de korrel gelijkmatig slijt en scherp blijft, gaan PSG schuurmiddelen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, wat zorgt voor langdurige hoge prestaties in productietoepassingen.Om dit prestatieniveau te bereiken passen 3M ingenieurs een gepatenteerde microreplicatietechnologie toe om precieze driehoekige structuren van 3M keramische schuurkorrels te maken en deze vervolgens elektrostatisch te oriënteren op de drager om scherpe pieken te vormen. Deze ultra-scherpe pieken snijden zuiver door metaal in plaats van te gutsen of te 'ploegen' zoals conventionele schuurmiddelen doen, en voortdurend zelfscherpend als de punten afbreken.Tips voor optimaal gebruikFiberschijven zijn schuurmiddelen voor zwaar gebruik met een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die bestand zijn tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankunnen. Voor optimale prestaties moeten deze schijven gebruikt worden met een steunschijf van de juiste dichtheid voor de toepassing-een steunschijf met een lichtere dichtheid voor lichtere slijptoepassingen en een steunschijf met een hardere dichtheid voor zwaardere slijptoepassingen. Het gebruik van de juiste steunschijf voor de toepassing zorgt ervoor dat het slijpmineraal opnieuw slijpt, waardoor de levensduur van het slijpmiddel gemaximaliseerd wordt.3M ontworpen voor piekproductiviteit3M Abrasives ingenieurs kennen de constructie van slijpmiddelen. Al meer dan 100 jaar is 3M een vooraanstaande leverancier van schuurmiddelen voor de metaal- en houtbewerkingsindustrie, en bieden een complete lijn van hoogwaardige oplossingen voor het schuren van metaal om uw zware klussen aan te kunnen. Fibre Disc 782C is ontworpen om gebruikers in staat te stellen de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk in minder tijd te verzetten. Het is een goed voorbeeld van hoe 3M wetenschap geavanceerde oplossingen biedt om industriële bedrijven te helpen sneller, beter en efficiënter te werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M030991
UBB 500679183706
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51496
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.