text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vezelschijf 581C 115 x 22mm


3M™ Vezelschijf 581C heeft een aluminiumoxide zirkonium schuurpapier op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.

Referência 617513M
Diameter 115
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 80
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4182.5
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 115
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 80
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4182.5
Goederencode 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Descrição

3M™ Vezelschijf 581C heeft een aluminiumoxide zirkonium schuurpapier op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.

Números do artigo

Referência 617513M
EAN 5010027827219
UBB 500614574902
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 61751
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.