text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Verpakkingstape 25mm x 66m


Scotch® Box Sealing Tape 371 sluit veilig een grote verscheidenheid aan doos- en kartonmaterialen, waaronder golfkarton. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen schuren, chemicaliën en krassen en blijft sterk gedurende het hele verzendproces. Deze tape is geschikt voor gebruik op standaard containers met sleuven (RSC) met een gewicht to

Artikelnummer 37125T3M
Kleur Overig
Breedte 25
Lengte (mm) 66
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Verpakt per 72
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 25
Lengte (mm) 66
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M

Omschrijving

Scotch® Box Sealing Tape 371 sluit veilig een grote verscheidenheid aan doos- en kartonmaterialen, waaronder golfkarton. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen schuren, chemicaliën en krassen en blijft sterk gedurende het hele verzendproces. Deze tape is geschikt voor gebruik op standaard containers met sleuven (RSC) met een gewicht tot 70 lbs. Scotch® Box Sealing Tape 371 heeft een biaxiaal georiënteerde polypropyleen drager met drukgevoelige rubberhars kleeflaag en biedt een goede weerstand tegen scheuren en barsten. De tape voldoet aan de milieueisen van ASTM D1974-92. Medium duty afdichtingstape, ook bekend als verpakkingstape of plakband, is ontworpen voor het veilig sluiten van containers met normale gleuven (RSC) en pakketten die gebruikt worden voor verhuizing, verzending en distributie. De duurzaamheid en hoge kleefkracht van de tape werken vooral goed op uitdagend gerecycled golfkarton en vezelplaat. Omdat de tape economisch en betrouwbaar is, is de middelzware afdichtingstape populair bij fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken, sportartikelen, pijpleidingen, metaalconstructies, auto-onderdelen en meubilair.

Artikelnummers

Artikelnummer 37125T3M
EAN 4054596459342
UBB 500614730835
UNSPSC 31201517
Fabrikant artikelnummer 37125T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.