text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Verpakkingsplakband Blauw 18mm x 55m


Onze Scotch® Strapping Tape 8898 is een high performance tape die speciaal ontwikkeld is voor gebruik in vele industrieën, waaronder apparatuur, metaalbewerking en algemene industrie. De rugzijde van gespannen polypropyleenfolie is voorzien van een drukgevoelige synthetische rubberen kleeflaag die zorgt voor een hoge initiële kleefkracht en een schone v

Artikelnummer 5L687906
Kleur Blauw
Breedte 18
Lengte (mm) 55
Materiaal Polypropyleen (PP)
Zelflassend/amalgamerend Ja
Verpakt per 48
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 18
Lengte (mm) 55
Materiaal Polypropyleen (PP)
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Model Scotch
Type 7000028946

Omschrijving

Onze Scotch® Strapping Tape 8898 is een high performance tape die speciaal ontwikkeld is voor gebruik in vele industrieën, waaronder apparatuur, metaalbewerking en algemene industrie. De rugzijde van gespannen polypropyleenfolie is voorzien van een drukgevoelige synthetische rubberen kleeflaag die zorgt voor een hoge initiële kleefkracht en een schone verwijdering van sommige oppervlakken, zoals metaal.Omsnoeringsbanden zijn sterke, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor product- en verpakkingsintegriteit. De tape is ontworpen om rekken, stellingen, deuren, panelen, snoeren en onderdelen op hun plaats te houden, van fabriek tot installatie. Scotch® Film Strapping Tape 8898 is verkrijgbaar in meerdere kleuren, heeft een hoge treksterkte en de polypropyleen rug biedt de juiste stijfheid voor handmatige of halfautomatische dosering. Het biedt weerstand tegen schuren, vocht en slijtage voor het omsnoeren en om afstandhouders, hoekplanken, elektriciteitssnoeren en andere moeilijk te hanteren onderdelen stevig op hun plaats te houden. Aanbevolen toepassingenBeveiligen van rekken, deuren, planken en andere onderdelen in apparatenHulpzaam omsnoerenMontage van beschermende verpakkingsmaterialen

Artikelnummers

Artikelnummer 5L687906
UBB 500667849482
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 889818
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.