text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Anti-vermoeidheidsmat zwart 300mm x 18,3m


3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is een met mineralen bedekt, schurend materiaal dat met een duurzame hars aan een drukgevoelige plastic film met kleeflaag is bevestigd. Het biedt een effectief antislipoppervlak voor licht tot zwaar schoenverkeer. Voornamelijk voor gebruik op droge, natte en olieachtige vloeren in i

Artikelnummer GPZW303M
Kleur Zwart
Breedte 300
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3942
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 300
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3942
Model 600 - General Purpose

Omschrijving

3M™ Safety-Walk™ slipvaste tape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is een met mineralen bedekt, schurend materiaal dat met een duurzame hars aan een drukgevoelige plastic film met kleeflaag is bevestigd. Het biedt een effectief antislipoppervlak voor licht tot zwaar schoenverkeer. Voornamelijk voor gebruik op droge, natte en olieachtige vloeren in industriële en commerciële toepassingen met intensief voetgangers- of licht voertuigverkeer zoals: gangen, productie- en opslagruimten, hellingen, trappen, ladders, voetplaten op machines en nooduitgangen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

Artikelnummers

Artikelnummer GPZW303M
EAN 5010027761308
UBB 500614683562
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer GPZW30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.