text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Veiligheidshelm Peltor G3000 Blauw


3M™ G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm nie

Artikelnummer 1C021148
Kleur Blauw
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Overig
Maat (mm) 530 - 620
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Overig
Maat (mm) 530 - 620
Materiaal ABS
Met zweetband Ja
Ophanging 4-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Ja
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Nee
Merk 3M
Model Uvicator

Omschrijving

3M™ G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm niet uit zijn positie geduwd. Het zacht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uiterst comfortabele voering en de eenvoudige instelling van de nekband maken de G3000 uniek.Voor hoofdbescherming ontworpen voor zware omstandigheden, gebruik 3M™ Hard Hat Series G3000. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (van achter naar voren)Onze veiligheidshelm is verkrijgbaar met pinlock- of ratelvering en een plastic of leren zweetband. Hij heeft een zacht afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen blijven haken aan kabels of takken. Hij is verkrijgbaar met of zonder ventilatiegaten die over een groot oppervlak verdeeld zijn voor een maximale luchtdoorstroming, wat het draagcomfort verhoogt. Een korte piek geeft een beter zicht naar boven en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt je wanneer je helm te veel is blootgesteld aan UV-straling en het tijd is om hem te vervangen. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in kleine ruimtes. Helmen voldoen aan de eisen van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (van achter naar voren) en de elektrisch geïsoleerde versies voldoen aan EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C021148
EAN 7318640053649
UBB 500512534792
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer G30NUVBB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.