text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Veiligheidshelm H-700NVI Peltor Wit


3M™ Veiligheidshelmen Serie H700 is onze serie lichtgewicht veiligheidshelmen met kunststof zweetbanden en geventileerde hoofdbanden voor meer comfort. Ze hebben een korte piek en een hoofdband die 180° kan worden gedraaid voor beter zicht. Ze zijn verkrijgbaar met pinlock- of ratelvering.Voor comfortabele, sterke en lichtgewicht hoofdbescherming die bestand is tegen koude temperaturen, gebruik je 3M™ veiligheidshelmen uit de H700-serie.De geventileerde hoofdband biedt meer comfort en het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in kleine ruimtes. Ze zijn verkrijgbaar met pinlock of ratelvering en goedgekeurd voor gebruik bij -30 °C (EN397:2012) en -50 °C (GOST EN397:2012).

Artikelnummer 0Z501269
Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 350
Verstelling Overig
Maat (mm) 530 - 620
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 350
Verstelling Overig
Maat (mm) 530 - 620
Materiaal Polyethyleen (PE)
Met zweetband Ja
Ophanging 6-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Ja
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Nee
Merk 3M
Goederencode 65061010
Model H-700NVI

Omschrijving

3M™ Veiligheidshelmen Serie H700 is onze serie lichtgewicht veiligheidshelmen met kunststof zweetbanden en geventileerde hoofdbanden voor meer comfort. Ze hebben een korte piek en een hoofdband die 180° kan worden gedraaid voor beter zicht. Ze zijn verkrijgbaar met pinlock- of ratelvering.Voor comfortabele, sterke en lichtgewicht hoofdbescherming die bestand is tegen koude temperaturen, gebruik je 3M™ veiligheidshelmen uit de H700-serie.De geventileerde hoofdband biedt meer comfort en het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in kleine ruimtes. Ze zijn verkrijgbaar met pinlock of ratelvering en goedgekeurd voor gebruik bij -30 °C (EN397:2012) en -50 °C (GOST EN397:2012).

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer H700NVI
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.