text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Veiligheidshelm G3001D1V Wit


De 3M™ Series G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm niet uit zijn positie geduwd. Het zacht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uiterst comfortabele voering en de eenvoudige instelling van de nekband maken de G3000 uniek.Voor hoofdbescherming ontworpen voor zware omstandigheden, gebruik 3M™ Hard Hat Series G3000. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (van achter naar voren)Onze veiligheidshelm is verkrijgbaar met pinlock- of ratelvering en een plastic of leren zweetband. Hij heeft een zacht afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen blijven haken aan kabels of takken. Hij is verkrijgbaar met of zonder ventilatiegaten die over een groot oppervlak verdeeld zijn voor een maximale luchtdoorstroming, wat het draagcomfort verhoogt. Een korte piek geeft een beter zicht naar boven en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt je wanneer je helm te veel is blootgesteld aan UV-straling en het tijd is om hem te vervangen. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in kleine ruimtes. Helmen voldoen aan EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (van achter naar voren) en elektrisch geïsoleerde versies voldoen aan EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties.

Referência G3001D1V3M
Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Pinsluiting
Maat (mm) 540 - 620
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Pinsluiting
Maat (mm) 540 - 620
Materiaal ABS
Met zweetband Ja
Ophanging 4-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Ja
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4617.5
Goederencode 65061010
Model G3001D1V

Descrição

De 3M™ Series G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm niet uit zijn positie geduwd. Het zacht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uiterst comfortabele voering en de eenvoudige instelling van de nekband maken de G3000 uniek.Voor hoofdbescherming ontworpen voor zware omstandigheden, gebruik 3M™ Hard Hat Series G3000. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (van achter naar voren)Onze veiligheidshelm is verkrijgbaar met pinlock- of ratelvering en een plastic of leren zweetband. Hij heeft een zacht afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen blijven haken aan kabels of takken. Hij is verkrijgbaar met of zonder ventilatiegaten die over een groot oppervlak verdeeld zijn voor een maximale luchtdoorstroming, wat het draagcomfort verhoogt. Een korte piek geeft een beter zicht naar boven en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt je wanneer je helm te veel is blootgesteld aan UV-straling en het tijd is om hem te vervangen. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in kleine ruimtes. Helmen voldoen aan EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (van achter naar voren) en elektrisch geïsoleerde versies voldoen aan EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties.

Números do artigo

Referência G3001D1V3M
EAN 4046719316960
UBB 500614680592
UNSPSC 46181701
Artigo do fabricante nr G3001D1V
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.