text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Veiligheidsbril 71460-00002M Grijs


Veiligheidsbrillen met een gepolijst metalen montuur en 10-base gedecentreerde dubbele lenzen voor goede dekking, maximale helderheid en een breed gezichtsveld Spatelveren met zachte uiteinden voor een nauwsluitende- en comfortabele pasvorm Verstelbare, zachte neuskussens voor een goede pasvorm op gezichten in alle soorten en maten Uitstekende UV-bescherming Grijze lens met donkere tint voor bescherming tegen fel zonlicht Krasbestendige en anticondenscoating voor meer duurzaamheid en verbeterd zicht Lensmarkering: 5-3.1 3M 1 F Montuurmarkering: CE 3M EN166 F

Artikelnummer 5666993M
Gewicht 88
Materiaal glas Polycarbonate (PC)
Krasvast Ja
Anticondens Ja
Kleur glazen Grijs
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 88
Materiaal glas Polycarbonate (PC)
Krasvast Ja
Anticondens Ja
Kleur glazen Grijs
Materiaal frame Metal
Kleur frame Zilver

Artikelnummers

Artikelnummer 5666993M
EAN 4046719298310
UBB 500614644390
UNSPSC 46181802
Fabrikant artikelnummer METALGRS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.