text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Veiligheidsbril 17-5118-3040M Helder


3M™ Overspectacles OX Series zijn onze veiligheidsbrillen die over de meeste brillen op sterkte passen, met een heldere polycarbonaatlens.Bescherm uw zicht en bril tegen ongewenst vuil, krassen en stoten met 3M™ Overspectacles OX Series.Onze veiligheidsbrillen zijn ontworpen om over een bril op sterkte te worden gedragen en bieden een comfortabele pasvo

Artikelnummer OX3000CL3M
Uitvoering Dubbele-lensbril
Gewicht 87.85
Verstelbaar Ja
Losse ruit Nee
Passend over correctiebril Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Dubbele-lensbril
Gewicht 87.85
Verstelbaar Ja
Losse ruit Nee
Passend over correctiebril Ja
Met zij -en bovenkleppen Ja
Materiaal glas Polycarbonate (PC)
Krasvast Ja
Anticondens Ja
Kleur glazen Kleurloos
Spiegelend Nee
Ontspiegelde glazen Nee
Type beluchting Indirect
Materiaal frame Kunststof
Kleur frame Blauw
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1757

Omschrijving

3M™ Overspectacles OX Series zijn onze veiligheidsbrillen die over de meeste brillen op sterkte passen, met een heldere polycarbonaatlens.Bescherm uw zicht en bril tegen ongewenst vuil, krassen en stoten met 3M™ Overspectacles OX Series.Onze veiligheidsbrillen zijn ontworpen om over een bril op sterkte te worden gedragen en bieden een comfortabele pasvorm met minimale interferentie. Ze zijn licht van gewicht en hebben een heldere polycarbonaatlens. Ze zijn ontworpen voor gebruik in verschillende omgevingen - omdat ze geen metalen onderdelen bevatten zijn ze ideaal voor elektriciens.

Artikelnummers

Artikelnummer OX3000CL3M
EAN 4046719420759
UBB 500614703865
UNSPSC 46181804
Fabrikant artikelnummer OX3000CL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.