Speciale tapes
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
Tapes
Speciale tapes
542350163M
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
3M UHMW PE film tape 5423 Transparant 50mm x 16m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
542350163M
Breedte
50
Dikte (mm)
0.28
Lengte (mm)
16.5
Temperatuurbestendigheid (°C)
110 - 110
Transparant
Ja
Merk
3M
Gewicht per stuk (g)
2417.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Dikte (mm)
0.28
Lengte (mm)
16.5
Temperatuurbestendigheid (°C)
110 - 110
Transparant
Ja
Merk
3M
Gewicht per stuk (g)
2417.6
Goederencode
39191019
Model
UHMW
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
542350163M
UBB
500614742970
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
7000035835