text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Transfer tape 969 Clear 19mm x 33m


3M™ ATG transfertape 969 wordt uitsluitend gebruikt in ATG handdispensers. Het ATG tapesysteem zorgt voor een gecontroleerde applicatie van de tape terwijl de schutstrook oprolt in de ATG applicator. Ideaal voor tal van soortgelijke en verschillende materialen waarvoor een agressieve lijm met hoge beginhechting vereist is. Lassen van film, folie, stoffen. Lamineren van schuimmaterialen, foto’s, stoffen, metalen of kunststof naamplaatjes. Goede uv-bestendigheid. Goede chemische weerstand. Ideaal voor materialen met hoge oppervlakte-energie en lage oppervlakte-energie

Artikelnummer 9V519614
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 33
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Verpakt per 48
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 33
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Transparant Ja
Merk 3M

Artikelnummers

Artikelnummer 9V519614
EAN 5010027728554
UBB 500652428565
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000116643
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.