text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Transfer tape 950 Clear 25mm x 55m


3M™ Adhesive Transfer Tape 950 is een 300 kleefstoffen met hoge sterkte acryl kleefstof op een 90µm #60 verdicht kraftpapier liner.Gebruik 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 voor een verscheidenheid aan toepassingen met hoge kleefkracht, dunne toepassingen waar een agressieve kleefstof met een hoge initiële hechting gewenst is. Onze tape is geschikt voor al

Artikelnummer 950253M
Kleur Kleurloos
Breedte 25
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Kleurloos
Breedte 25
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.13
Lengte (mm) 55
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Transparant Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 12213.8
Type 7000048430

Omschrijving

3M™ Adhesive Transfer Tape 950 is een 300 kleefstoffen met hoge sterkte acryl kleefstof op een 90µm #60 verdicht kraftpapier liner.Gebruik 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 voor een verscheidenheid aan toepassingen met hoge kleefkracht, dunne toepassingen waar een agressieve kleefstof met een hoge initiële hechting gewenst is. Onze tape is geschikt voor algemene toepassingen en biedt een goede UV- en chemische weerstand. Het is een acrylaatlijm met hoge sterkte op een liner van verdicht kraftpapier die ook kan worden gebruikt voor het splitsen van folie, folies en stoffen, en het lamineren van schuim, foto's, stoffen, metalen of plastic naamplaatjes.

Artikelnummers

Artikelnummer 950253M
EAN 5010027128576
UBB 500614765658
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 95025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.