Speciale tapes
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tapes
Speciale tapes
8U923216
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
3M Transfer tape 9473 Clear 19mm x 55m
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
8U923216
Kleur
Kleurloos
Breedte
19
Dikte (mm)
0.25
Lengte (mm)
55
Materiaal
Overig
Temperatuurbestendigheid (°C)
150 - 260
Transparant
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Breedte
19
Dikte (mm)
0.25
Lengte (mm)
55
Materiaal
Overig
Temperatuurbestendigheid (°C)
150 - 260
Transparant
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
HS- en goederencode
3506919090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U923216
EAN
5900422039280
UBB
500667406929
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
7100031064