text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Transfer tape 19mm x 33m


Gebruik Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 voor verschillende substraat- of materiaalcombinaties. Onze transferfolie tape is een acryl, omgekeerd gewikkelde, drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapier liner, voor gebruik met Scotch® ATG Adhesive Applicators.Gebruik Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 met Scotch® ATG Adhesive Applicators. Onz

Artikelnummer 92419333M
Breedte 19
Lengte 33
Transparant Ja
Merk 3M
Type 7100137417
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 19
Lengte 33
Transparant Ja
Merk 3M
Type 7100137417

Omschrijving

Gebruik Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 voor verschillende substraat- of materiaalcombinaties. Onze transferfolie tape is een acryl, omgekeerd gewikkelde, drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapier liner, voor gebruik met Scotch® ATG Adhesive Applicators.Gebruik Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 met Scotch® ATG Adhesive Applicators. Onze transfer film tape is een acryl, omgekeerd gewikkelde, drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapier liner voor het aanbrengen op een verscheidenheid van substraat of materiaal combinaties. Het is een geweldige zelfklevende tape voor algemeen gebruik, met een hoge kleefkracht, goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en een uitstekende bestendigheid tegen ultraviolet (UV) licht. Het hecht bij contact wanneer het via het ATG-systeem wordt aangebracht. De kleefstof wordt gecontroleerd aangebracht terwijl de liner in de ATG-applicator wordt opgerold. Het ATG-tapesysteem is een kosteneffectieve vervanging voor klinknagels, nietjes, schroeven, bouten, vloeibare lijmen en is veiliger dan smeltlijm. Het is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk te gebruiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 92419333M
EAN 5010027113411
UBB 500614764255
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 9241933
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.