text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Steunschijf Cubitron™ II dm 125 mm M14 geribd


Gebruik 3M™ Ribbed Back-Up Pad met 3M™ Cubitron™ II schijven voor een betere schijfsnede en een langere levensduur. Onze schijf heeft een uniek ribpatroon en is bestand tegen temperaturen boven 100°C (212°F). Het helpt de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.Maximaliseer de levensduur en snijsnelheid van 3M™ Cubitron™ II schijven door er 3

Artikelnummer 1N569583
Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Merk 3M
Model EACH
Verpakt per 1

Specificaties

Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Merk 3M
Model EACH

Omschrijving

Gebruik 3M™ Ribbed Back-Up Pad met 3M™ Cubitron™ II schijven voor een betere schijfsnede en een langere levensduur. Onze schijf heeft een uniek ribpatroon en is bestand tegen temperaturen boven 100°C (212°F). Het helpt de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.Maximaliseer de levensduur en snijsnelheid van 3M™ Cubitron™ II schijven door er 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad bij te gebruiken.Wanneer onze back-up pads worden gecombineerd met 3M Cubitron II schijven, helpen ze processen efficiënter te maken en de kosten te verlagen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N569583
EAN 4046719531943
UBB 500634252638
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 64861
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.