text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Steunschijf 76,2MMXM14 IN


3M™ Roloc™ Disc Pad optimaliseert de prestaties van Roloc schijven en bristle schijven en biedt het juiste back-up systeem en veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige schijfpads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.Gebruik 3M™ Roloc™ Disc Pad om Roloc schijf- en borstelproduc

Artikelnummer 849933M
Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 76.2
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 589.6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 76.2
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 589.6
Type 7000045692

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc Pad optimaliseert de prestaties van Roloc schijven en bristle schijven en biedt het juiste back-up systeem en veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige schijfpads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.Gebruik 3M™ Roloc™ Disc Pad om Roloc schijf- en borstelproducten veilig te bevestigen. Onze pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en hardheden, zodat ze voldoen aan de vereisten van veel verschillende slijptoepassingen. De schroef lijnt de schijf uit - in plaats van de randen te moeten uitlijnen - waardoor schijfwissels snel en eenvoudig zijn.Deze veelzijdige pads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.

Artikelnummers

Artikelnummer 849933M
UBB 500614671435
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 84993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.