text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Steunschijf 50,8mm x 1/4 inch-20 inch


3M™ Roloc™ Disc Pad optimaliseert de prestaties van Roloc schijven en bristle schijven en biedt het juiste back-up systeem en veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige schijfpads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.Gebruik 3M™ Roloc™ Disc Pad om Roloc schijf- en borstelproduc

Artikelnummer 450963M
Opname Draad
Aansluitmaat Overig
Slijpschijfdiameter (mm) 51
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 107.9
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opname Draad
Aansluitmaat Overig
Slijpschijfdiameter (mm) 51
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 107.9
Type 7000000441

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc Pad optimaliseert de prestaties van Roloc schijven en bristle schijven en biedt het juiste back-up systeem en veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige schijfpads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.Gebruik 3M™ Roloc™ Disc Pad om Roloc schijf- en borstelproducten veilig te bevestigen. Onze pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en hardheden, zodat ze voldoen aan de vereisten van veel verschillende slijptoepassingen. De schroef lijnt de schijf uit - in plaats van dat de randen uitgelijnd moeten worden - waardoor schijfwissels snel en eenvoudig zijn.Deze veelzijdige pads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.

Artikelnummers

Artikelnummer 450963M
UBB 500614638525
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 45096
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.