text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Steunschijf 125MMXM14&5/8IN.


Gebruik 3M™ Ribbed Back Up Pad met 3M™ Cubitron™ II schijven voor een betere snede en levensduur van de schijf. Onze schijf heeft een uniek ribpatroon en is bestand tegen temperaturen boven de 100°C (212°F). Maximaliseer de levensduur en snijsnelheid van 3M™ Cubitron™ II schijven door er 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad bij te gebruiken. In combinatie met 3M Cubitron II schijven helpen onze back-up pads processen efficiënter te maken en kosten te verlagen.

Artikelnummer 095843M
Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 127
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 1750
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opname Draad
Aansluitmaat M14
Slijpschijfdiameter (mm) 127
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 1750
HS- en goederencode 84661038

Omschrijving

Gebruik 3M™ Ribbed Back Up Pad met 3M™ Cubitron™ II schijven voor een betere snede en levensduur van de schijf. Onze schijf heeft een uniek ribpatroon en is bestand tegen temperaturen boven de 100°C (212°F). Maximaliseer de levensduur en snijsnelheid van 3M™ Cubitron™ II schijven door er 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad bij te gebruiken. In combinatie met 3M Cubitron II schijven helpen onze back-up pads processen efficiënter te maken en kosten te verlagen.

Artikelnummers

Artikelnummer 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 09584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.