text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Snijschijf 180 x 2,5 x 22,23mm


3M™ Silver Cut-Off Wheel is ontworpen voor een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. Ze snijdt snel door metalen buizen, pijpen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snede.Krijg een snelle, consistente snede die geschikt is voor verschillende toepassingen met de 3M™

Artikelnummer 8K846375
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Merk 3M
Model T42

Omschrijving

3M™ Silver Cut-Off Wheel is ontworpen voor een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. Ze snijdt snel door metalen buizen, pijpen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snede.Krijg een snelle, consistente snede die geschikt is voor verschillende toepassingen met de 3M™ Silver Cut-Off Wheel. De schijf snijdt snel en zuiver door metalen buizen, pijpen, vlakke platen en nog veel meer. De schijf heeft onze Precision Shaped Grain, die voortdurend breekt in superscherpe punten en randen die zuiver door metaal snijden, in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen doen. Hierdoor gaat het aanzienlijk langer mee dan conventionele keramische schuurkorrels, terwijl het een hoge snijsnelheid behoudt gedurende de levensduur. De schijf moet worden bevestigd op een doorslijpschijf (apart verkrijgbaar) en moet altijd worden gebruikt met een beschermkap voor de veiligheid. De schijf moet ook een maximale werksnelheid hebben die groter is dan of gelijk is aan de maximale snelheid van het gebruikte elektrische gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8K846375
EAN 4054596444478
UBB 500697633609
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.