text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Smeltlijm 3792 Transparant 5kg

Op bestelling

We produceren 3M™ Hotmeltlijm 3792 met 100% vaste, thermoplastische hars. De lijm produceert een minimale geur bij verhitting, wat bijdraagt aan een comfortabele werkomgeving. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hotmelt Applicators die zijn ontworpen om te voldoen aan uw handheld applicatiebehoeften. Onze multifun

Objednací číslo 3792Q3M
Gewicht 5000
Transparant Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 5363.7
Type 7000000891
Baleno po 1

Specifikace

Gewicht 5000
Transparant Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 5363.7
Type 7000000891

Popis

We produceren 3M™ Hotmeltlijm 3792 met 100% vaste, thermoplastische hars. De lijm produceert een minimale geur bij verhitting, wat bijdraagt aan een comfortabele werkomgeving. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hotmelt Applicators die zijn ontworpen om te voldoen aan uw handheld applicatiebehoeften. Onze multifunctionele lijm heeft een 40-50 seconden open verbinding, zodat positionering en pasvorm kunnen worden aangepast op hout, polyethyleen, polypropyleen, golfkartonnen dozen en lichtgewicht substraten op meubels, stoffering en nieuwigheden. De vrijwel onmiddellijke hechting verkort de productietijd voor POP-assemblage, samenvoegen, bevestigen, vastzetten, repareren, inpotten, verlijmen van panelen, tacken van draden, bundelen, afdichten, inkapselen, verstijven, verlijmen van schuim en verpakken.Wij produceren 3M Hotmeltlijm 3792 met 100% vaste, thermoplastische hars voor gebruik met de 3M™ Scotch Weld™ Hotmelt Applicator LT, LT Quadrack of EC, afhankelijk van de versie. Het produceert een minimale geur bij verhitting, wat bijdraagt aan een comfortabele werkomgeving. Deze thermoplastische lijm heeft uitstekende thermische schokken, hittebestendigheid, elektrisch isolerende eigenschappen en is niet corrosief.Over Hotmeltlijmen Hotmeltlijmen/ hotmeltlijmsticks hebben een relatief heet smeltpunt dat varieert tussen ongeveer 250 - 380°F (121 - 196°C), afhankelijk van de formulering, en worden aangebracht met hotmeltapplicators, ook wel h otmeltpistolen genoemd. Hotmeltlijmen zorgen voor een vrijwel onmiddellijke hechting tussen veel kunststoffen, papier en hout, maar wanneer de hechting opnieuw wordt verwarmd, worden sommige soorten zachter, waardoor de gelijmde oppervlakken van elkaar kunnen worden gescheiden. De snelle hechting van smeltlijm versnelt het verpakkings- en productieproces. Low melt lijmen / hot glue sticks hebben een relatief laag smeltpunt dat varieert tussen ongeveer 170 - 250 ° F (76 - 121 ° C), afhankelijk van de formulering, en worden toegepast met lage temperatuur applicators, meestal aangeduid als hot glue guns. Lijmen met een laag smeltpunt hebben het voordeel dat ze kunnen worden gebruikt om warmtegevoelige materialen te lijmen, zoals schuim en een reeks kunststoffen. Ze zorgen voor een vrijwel onmiddellijke hechting, maar wanneer de hechting opnieuw wordt verwarmd, worden sommige soorten zachter, waardoor de gelijmde oppervlakken van elkaar kunnen worden gescheiden. De aggre
Zobrazit víceZobrazit méně

Čísla materiálu

Objednací číslo 3792Q3M
UBB 500614633658
UNSPSC 60105704
Výrobní číslo položky 3792Q
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.