text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Smeltlijm 3762 Bruin 5kg


3M™ Hotmeltlijm 3762 is een 100% is een economische, snel uithardende hars vaste smeltlijm. Het is ontworpen voor algemene toepassingen en voor het handmatig en golfkarton afdichten en algemene verpakkingen. Bij verhitting tot het gespecificeerde smeltpunt vormt deze lijm een agressieve hot tack die zich binnen enkele seconden hecht aan de hanteerkracht om de productiviteit op hoog tempo te handhaven.Keep Production Flowing3M™ Hotmelt lijm 3762 is geformuleerd om snel te grijpen en af te dichten om te voldoen aan de eisen van hoogvolume productieomgevingen zoals verpakking, houtbewerking en assemblage. Deze eigenschappen verhogen de snelheid van kartonnen sluitingen en zorgen voor hechting op hout, karton, golfkarton en andere vezelige substraten. Het biedt een sterke afschuifsterkte en een lage afpelsterkte, wat betekent dat uw verpakkingen verzegeld blijven en dat de onderdelen onder de meeste omstandigheden aan elkaar blijven kleven.Zuinig en veiligEen open tijd van 30 seconden, langs een kraal van 1/8”, is voldoende voor positionering en aanpassing voor pasvorm en ondersteunt een hoog tempo productiviteit voor verpakking, houtbewerking en toepassingen met vezelige materialen. Wij produceren dit product met 100% vaste, thermoplastische hars voor gebruik met onze 3M™ Hotmelt Applicators. Als een lage vluchtige organische (VOS) verbinding, deze lijm produceert minimale geur bij verhitting en helpt bij het ondersteunen van een comfortabele werkomgeving.Aanbevolen toepassingenAlgemene verpakkingRecouperageVerpakken van spaanplaatPoint of PurchaseBeadboardDisplaysWoodworkingTentoonstellingenFoam insertsCraft toepassingenHet Hotmelt VoordeelHotmelt lijm applicators, meestal genoemd “lijmpistolen” zijn gereedschappen die worden gebruikt om vloeibare thermoplastische lijmen aan te brengen en zijn verkrijgbaar in lage en hoge temperatuur versies. Lijmpistolen voor lage temperaturen werken bij ongeveer 121ºC en zijn handig bij het lijmen van hittegevoelige materialen zoals elektronica, plastic en stof. Applicators voor hoge temperaturen werken bij een minimale temperatuur van ongeveer 193ºC. De applicator creëert een lijmstroom wanneer een gestolde lijmstick in de warmtekamer wordt gevoerd, waar deze wordt gesmolten met behulp van een verwarmingselement met een vaste temperatuur. De gesmolten lijm wordt dan door een spuitmond geëxtrudeerd door pneumatische druk, een mechanisch trekkermechanisme of door druk die rechtstreeks op de stick wordt uitgeoefend. De spuitmonden kunnen worden verwisseld om lijm te verspreiden.

Artikelnummer 3762Q3M
Gewicht 5000
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 5363.7
Goederencode 35069190
Type 7100023053
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 5000
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 5363.7
Goederencode 35069190
Type 7100023053

Omschrijving

3M™ Hotmeltlijm 3762 is een 100% is een economische, snel uithardende hars vaste smeltlijm. Het is ontworpen voor algemene toepassingen en voor het handmatig en golfkarton afdichten en algemene verpakkingen. Bij verhitting tot het gespecificeerde smeltpunt vormt deze lijm een agressieve hot tack die zich binnen enkele seconden hecht aan de hanteerkracht om de productiviteit op hoog tempo te handhaven.Keep Production Flowing3M™ Hotmelt lijm 3762 is geformuleerd om snel te grijpen en af te dichten om te voldoen aan de eisen van hoogvolume productieomgevingen zoals verpakking, houtbewerking en assemblage. Deze eigenschappen verhogen de snelheid van kartonnen sluitingen en zorgen voor hechting op hout, karton, golfkarton en andere vezelige substraten. Het biedt een sterke afschuifsterkte en een lage afpelsterkte, wat betekent dat uw verpakkingen verzegeld blijven en dat de onderdelen onder de meeste omstandigheden aan elkaar blijven kleven.Zuinig en veiligEen open tijd van 30 seconden, langs een kraal van 1/8”, is voldoende voor positionering en aanpassing voor pasvorm en ondersteunt een hoog tempo productiviteit voor verpakking, houtbewerking en toepassingen met vezelige materialen. Wij produceren dit product met 100% vaste, thermoplastische hars voor gebruik met onze 3M™ Hotmelt Applicators. Als een lage vluchtige organische (VOS) verbinding, deze lijm produceert minimale geur bij verhitting en helpt bij het ondersteunen van een comfortabele werkomgeving.Aanbevolen toepassingenAlgemene verpakkingRecouperageVerpakken van spaanplaatPoint of PurchaseBeadboardDisplaysWoodworkingTentoonstellingenFoam insertsCraft toepassingenHet Hotmelt VoordeelHotmelt lijm applicators, meestal genoemd “lijmpistolen” zijn gereedschappen die worden gebruikt om vloeibare thermoplastische lijmen aan te brengen en zijn verkrijgbaar in lage en hoge temperatuur versies. Lijmpistolen voor lage temperaturen werken bij ongeveer 121ºC en zijn handig bij het lijmen van hittegevoelige materialen zoals elektronica, plastic en stof. Applicators voor hoge temperaturen werken bij een minimale temperatuur van ongeveer 193ºC. De applicator creëert een lijmstroom wanneer een gestolde lijmstick in de warmtekamer wordt gevoerd, waar deze wordt gesmolten met behulp van een verwarmingselement met een vaste temperatuur. De gesmolten lijm wordt dan door een spuitmond geëxtrudeerd door pneumatische druk, een mechanisch trekkermechanisme of door druk die rechtstreeks op de stick wordt uitgeoefend. De spuitmonden kunnen worden verwisseld om lijm te verspreiden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3762Q3M
UBB 500614633401
UNSPSC 60105704
Fabrikant artikelnummer 3762Q
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.