text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Slijpschijf Cubitron™ II 984F dm 50,8 mm granulatie 36+ 23000 min-¹


3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combineert het gemak van ons 3M Roloc Quick-Change Attachment System met 3M Precision Shaped Grain technologie, voor een hogere snijsnelheid en een langere levensduur van de schijf.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F voor een uitzonderlijk hoge snijsnelheid met een lange levensduur van de

Artikelnummer 0T959649
Max. toerental (1/min) 23000
Diameter 50.8
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 23000
Diameter 50.8
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Merk 3M
Model DISC

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combineert het gemak van ons 3M Roloc Quick-Change Attachment System met 3M Precision Shaped Grain technologie, voor een hogere snijsnelheid en een langere levensduur van de schijf.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F voor een uitzonderlijk hoge snijsnelheid met een lange levensduur van de schijf. Onze schijven gebruiken een gelamineerde 2-laags polyester drager voor duurzaamheid en slijtvastheid bij kantenwerk.De ingebouwde slijphulp maakt dit een uitstekend product voor alle soorten metalen. Dit houdt de schijf koeler op roestvrij staal en hittegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titanium, wat verkleuring/oxidatie van het metaal en de kans op hittegerelateerde spanningsscheuren vermindert.Deze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele schuurmiddelen. De punten scherpen zichzelf continu tijdens het breken, waardoor een extreem snelle snede ontstaat. Hierdoor kunnen gebruikers zware taken met minder vermoeidheid uitvoeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 0T959649
UBB 500634216682
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.