text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Slijpschijf 230 x 7 x 22,23mm


3M™ Silver Depressed Centre Slijpschijf is onze type 27 schijf, ontworpen om een onverslaanbare combinatie van prestatie en waarde te leveren die een snelle en consistente snede levert tijdens het slijpen en zware materiaalverwijdering op roestvrij staal, zacht staal, luchtvaartlegeringen en meer.Voor agressieve slijptoepassingen zoals afschuinen, vlamb

Cikkszám 0W567759
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Merk 3M
Model T27

Leírás

3M™ Silver Depressed Centre Slijpschijf is onze type 27 schijf, ontworpen om een onverslaanbare combinatie van prestatie en waarde te leveren die een snelle en consistente snede levert tijdens het slijpen en zware materiaalverwijdering op roestvrij staal, zacht staal, luchtvaartlegeringen en meer.Voor agressieve slijptoepassingen zoals afschuinen, vlambreed afvlakken, lasslijpen en kanten bewerken op een verscheidenheid aan metalen gebruikt u de 3M™ Silver Depressed Centre Slijpschijf. De schijf heeft onze Precision Shaped Grain, die voortdurend breekt in superscherpe punten en randen die zuiver door metaal snijden, in plaats van te gutsen of te ploegen zoals traditionele slijpmiddelen doen. Hierdoor gaat het aanzienlijk langer mee dan conventionele keramische korrelslijpmiddelen, terwijl het een hoge snijsnelheid behoudt gedurende de levensduur. Gebruik met gereedschappen en accessoires die ontworpen zijn voor slijpschijven met een depressief centrum. Gebruik voor de veiligheid altijd op een gereedschap met een goedgekeurde beschermkap volgens DIN EN 12413 voor gebonden slijpmiddelen.

Cikkszámok

Cikkszám 0W567759
EAN 4054596444126
UBB 500697633039
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 51751
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.