text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Veredelingsband 100 x 289mm


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt is een non-woven band met een versterkte nylon filmrug die glad, taai en rekbestendig is. Onze banden zijn ontworpen voor efficiënt reinigen, afwerken, mengen en ontbramen. Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt voor reinigen, afwerken, mengen en ontbramen. Onze rekbestendige bande

Artikelnummer 9W702296
Breedte 100
Type Overig
Lengte 289
Materiaal drager Linnen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Overig
Lengte 289
Materiaal drager Linnen
Geschikt voor RVS Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt is een non-woven band met een versterkte nylon filmrug die glad, taai en rekbestendig is. Onze banden zijn ontworpen voor efficiënt reinigen, afwerken, mengen en ontbramen. Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt voor reinigen, afwerken, mengen en ontbramen. Onze rekbestendige banden werken goed met platens of wanneer minder wrijving vereist is. De versterkte filmrug geeft onze banden een goede flexibiliteit en vermindert de wrijving, terwijl het niet-geweven materiaal in combinatie met de scherp snijdende aluminiumoxide schuurkorrel zorgt voor een snelle snede en een lange levensduur. Deze banden bieden een ideale manier om een goede afwerking aan te brengen of bramen te verwijderen zonder het werkstuk te gutsen of te ondersnijden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 66160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.