text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ slijpschijf 361F diameter 76,2 mm granulatie 36 20000 min-¹


3M™ Roloc™ Disc 361F heeft snel snijdende aluminiumoxide schuurkorrels die gebonden zijn aan een zwaargewicht doek met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare bevestigingen naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op all

Artikelnummer 223933M
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76.2
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76.2
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 2678.4
Model ROLOC; 361F

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc 361F heeft snel snijdende aluminiumoxide schuurkorrels die gebonden zijn aan een zwaargewicht doek met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare bevestigingen naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. De sterke YF-gewicht polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schijven hebben een duurzame aluminiumoxide slijpkorrel die snel snijdt en goed presteert op vele oppervlakken. Het schuurmiddel is met hars gebonden aan de drager - en blijft dus robuust onder druk, hitte en water.

Artikelnummers

Artikelnummer 223933M
UBB 500614631009
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 22393
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.