text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ 361F diameter 76,2 mm granulatie 120 20000 min-¹


3M™ Roloc™ Disc 361F heeft snel snijdende aluminiumoxide schuurkorrels die gebonden zijn aan een zwaargewicht doek met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare bevestigingen naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op all

Artikelnummer 224063M
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76.2
Type Schijf
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Polyester
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76.2
Type Schijf
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1700.9
Model ROLOC; 361F

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc 361F heeft snel snijdende aluminiumoxide schuurkorrels die gebonden zijn aan een zwaargewicht doek met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare bevestigingen naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. De sterke YF-gewicht polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schijven hebben een duurzame aluminiumoxide slijpkorrel die snel snijdt en goed presteert op vele oppervlakken. Het schuurmiddel is met hars gebonden aan de drager - en blijft dus robuust onder druk, hitte en water.

Artikelnummers

Artikelnummer 224063M
UBB 500614632254
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 22406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.