text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurspons 70mm x 130mm


Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges zijn hoogwaardige sponzen voor het reinigen van delicate oppervlakken en bieden een effectieve reinigingskracht op kantoormeubilair. Dankzij de zachtheid van de spons krassen ze niet. Ze zijn ook zeer flexibel en duurzaam, en gemakkelijk af te spoelen na gebruik.Reinig kantoormeubilair en andere delicate o

Artikelnummer 563M
Breedte 70
Lengte (mm) 130
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 70
Lengte (mm) 130
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge

Omschrijving

Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges zijn hoogwaardige sponzen voor het reinigen van delicate oppervlakken en bieden een effectieve reinigingskracht op kantoormeubilair. Dankzij de zachtheid van de spons krassen ze niet. Ze zijn ook zeer flexibel en duurzaam, en gemakkelijk af te spoelen na gebruik.Reinig kantoormeubilair en andere delicate oppervlakken met Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges.Onze hoogwaardige reinigingssponzen bieden effectieve reinigingskracht. Dankzij de zachtheid van de spons krassen ze niet. Ze zijn ook zeer flexibel en duurzaam, en gemakkelijk af te spoelen na gebruik. Ze zijn verkrijgbaar in 4 kleuren om te voldoen aan HACCP.

Artikelnummers

Artikelnummer 563M
EAN 8711428020274
UBB 500614744877
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 56
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.