text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurspons 70mm x 130mm


3M™ Nailsaver schuursponzen zijn reinigingssponzen gemaakt van een structuur van witte synthetische vezel met zeer zachte schuurdeeltjes, gelamineerd met een kleefstof op een gegroefde houder van synthetisch kleurgecodeerd schuim.Gebruik 3M™ Nailsaver schuursponzen voor eenvoudig reinigen met een laag krassend vermogen op de meeste oppervlakken.Onze schuursponzen zijn gemaakt van een structuur van witte synthetische vezel met zeer zachte schuurdeeltjes, gelamineerd met een kleefstof op een gegroefde houder van synthetisch kleurgecodeerd schuim. Ze bieden goede reinigingsprestaties voor lichte schoonmaaktaken met een zacht en laag krassend vermogen op de meeste oppervlakken. Ze gaan erg lang mee en zijn gemakkelijk te hanteren dankzij de vorm van het schuim.

Artikelnummer 1053M
Breedte 70
Lengte (mm) 130
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1712.8
Goederencode 68053000
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 70
Lengte (mm) 130
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1712.8
Goederencode 68053000
Type Cleaning Sponge

Omschrijving

3M™ Nailsaver schuursponzen zijn reinigingssponzen gemaakt van een structuur van witte synthetische vezel met zeer zachte schuurdeeltjes, gelamineerd met een kleefstof op een gegroefde houder van synthetisch kleurgecodeerd schuim.Gebruik 3M™ Nailsaver schuursponzen voor eenvoudig reinigen met een laag krassend vermogen op de meeste oppervlakken.Onze schuursponzen zijn gemaakt van een structuur van witte synthetische vezel met zeer zachte schuurdeeltjes, gelamineerd met een kleefstof op een gegroefde houder van synthetisch kleurgecodeerd schuim. Ze bieden goede reinigingsprestaties voor lichte schoonmaaktaken met een zacht en laag krassend vermogen op de meeste oppervlakken. Ze gaan erg lang mee en zijn gemakkelijk te hanteren dankzij de vorm van het schuim.

Artikelnummers

Artikelnummer 1053M
EAN 4001895277146
UBB 500614718301
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer SB105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.