text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 775L 80+ 125mm


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L bevat 3M Precision Shaped Ceramic Grain een revolutionaire vooruitgang in schuurtechnologie. Onze filmschijven kunnen tot twee keer zo snel snijden en gaan tot zes keer zo lang mee als normale schuurmiddelen.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L voor een snede die tot twee keer zo snel is en een schijf d

Artikelnummer 4M603114
Diameter 125
Type Schijf
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M
Model DISC

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L bevat 3M Precision Shaped Ceramic Grain een revolutionaire vooruitgang in schuurtechnologie. Onze filmschijven kunnen tot twee keer zo snel snijden en gaan tot zes keer zo lang mee als normale schuurmiddelen.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L voor een snede die tot twee keer zo snel is en een schijf die tot zes keer zo lang mee gaat als normale schuurmiddelen. Onze schijven hebben een filmrug die een betere scheurweerstand en randbehoud biedt dan papieren schijven. Deze filmschijven hebben 3M Precision Shaped Grain die zich vormt tot driehoekige punten die door metaal snijden in plaats van te gutsen of te ploegen zoals bij traditionele schuurmiddelen. Deze punten scherpen zichzelf continu tijdens het breken, waardoor een extreem snelle snede gegenereerd wordt. 3M biedt een complete lijn van haak en lus stijl Hookit schijven voor werkruimtes waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof of vuil. Hookit schijven hebben de neiging om fijnere finishes achter te laten dan schijven met een zelfklevende achterkant, dus worden vaak gebruikt in toepassingen waar een 3M™ Stikit™ schijf te agressief kan zijn.Hookit schuurschijven worden gemakkelijk bevestigd aan een hook-and-loop back-up schijfpad (apart verkrijgbaar). Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en kunnen hergebruikt worden gedurende de gehele levensduur van het schuurpapier.Voor de beste resultaten te combineren met 3M™ Elite excentrische schuurmachines.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M603114
UBB 500634218662
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 86818
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.