text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 75 x 45 x 6mm PEG


3M™ Combischijf is gemaakt van een uniek mengsel van schuurmiddelen met een laag aluminiumoxide en Scotch-Brite™. Onze combi schijven zijn ontworpen voor een breed scala aan afwerkingen.Gebruik 3M™ Combi Wheel voor een breed scala aan afwerkingen. Onze schijven zijn gemaakt van een unieke combinatie van schuurmiddelen met een laagje aluminiumoxide en Sc

Artikelnummer 037703M
Diameter 76.2
Type Overig
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 76.2
Type Overig
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1357.9

Omschrijving

3M™ Combischijf is gemaakt van een uniek mengsel van schuurmiddelen met een laag aluminiumoxide en Scotch-Brite™. Onze combi schijven zijn ontworpen voor een breed scala aan afwerkingen.Gebruik 3M™ Combi Wheel voor een breed scala aan afwerkingen. Onze schijven zijn gemaakt van een unieke combinatie van schuurmiddelen met een laagje aluminiumoxide en Scotch-Brite™. De schijven bieden een combinatie van snijwerking en een zachte uniforme afwerking, en verwijderen ook krassen.

Artikelnummers

Artikelnummer 037703M
UBB 500614546876
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 03770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.