text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 361F 50.8mm


3M™ Roloc™ Disc 361F heeft sneldraaiende schuurkorrels van aluminiumoxide die gebonden zijn aan een zware stoffen drager met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare opzetstukken naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. De sterke YF-gewicht polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schijven hebben een duurzame aluminiumoxide slijpkorrel die snel snijdt en goed presteert op vele oppervlakken. Het schuurmiddel is met hars gebonden aan de drager - en blijft dus robuust onder druk, hitte en water.

Artikelnummer 110003M
Diameter 51
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 24
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1542.2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 51
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 24
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1542.2
HS- en goederencode 68051000
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc 361F heeft sneldraaiende schuurkorrels van aluminiumoxide die gebonden zijn aan een zware stoffen drager met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare opzetstukken naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. De sterke YF-gewicht polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schijven hebben een duurzame aluminiumoxide slijpkorrel die snel snijdt en goed presteert op vele oppervlakken. Het schuurmiddel is met hars gebonden aan de drager - en blijft dus robuust onder druk, hitte en water.

Artikelnummers

Artikelnummer 110003M
UBB 500614627486
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.