text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 361F 38,1MM


3M™ Roloc™ Disc 361F heeft snel snijdende aluminiumoxide schuurkorrels die gebonden zijn aan een zwaargewicht doek met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare bevestigingen naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op all

Artikelnummer 224073M
Diameter 38
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1542.2
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 38
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1542.2
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc 361F heeft snel snijdende aluminiumoxide schuurkorrels die gebonden zijn aan een zwaargewicht doek met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt snel verwisselbare bevestigingen naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. De sterke YF-gewicht polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schijven hebben een duurzame aluminiumoxide slijpkorrel die snel snijdt en goed presteert op vele oppervlakken. Het schuurmiddel is met hars gebonden aan de drager - en blijft dus robuust onder druk, hitte en water.

Artikelnummers

Artikelnummer 224073M
UBB 500614632338
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 22407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.