text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een schijf met een filmrug, micron gegradeerd aluminium oxide met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Onze micron gegradeerde aluminium oxide schijven zijn gemaakt met een film rug en een fre-cut anti-belasting coating. Ze zijn ideaal voor het schuren en finishen van composieten, gelcoats, glasvezel en andere vaste oppervlakte materialen.

Numéro d'article 001393M
Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 937.8
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 937.8
Goederencode 68053000
Type Micro Finishing Film Disc

La description

3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een schijf met een filmrug, micron gegradeerd aluminium oxide met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Onze micron gegradeerde aluminium oxide schijven zijn gemaakt met een film rug en een fre-cut anti-belasting coating. Ze zijn ideaal voor het schuren en finishen van composieten, gelcoats, glasvezel en andere vaste oppervlakte materialen.

Numéros d'articles

Numéro d'article 001393M
EAN 5010027615588
UBB 500614538790
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 00139
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.