text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een schijf met een filmrug, micron gegradeerd aluminium oxide met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Fil

Artikelnummer 001313M
Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 949.8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 949.8
Type Abrasive Disc

Omschrijving

3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een schijf met een filmrug, micron gegradeerd aluminium oxide met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Onze micron gegradeerde aluminium oxide schijven zijn gemaakt met een film rug en een fre-cut anti-belasting coating. Ze zijn ideaal voor het schuren en finishen van composieten, gelcoats, glasvezel en andere vaste oppervlakte materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 001313M
EAN 5010027613195
UBB 500614538121
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00131
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.