text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een film ondersteunde, micron gegradeerde aluminium oxide schijf met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™

Artikelnummer 001303M
Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een film ondersteunde, micron gegradeerde aluminium oxide schijf met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Onze micron gegradeerde aluminium oxide schijven zijn gemaakt met een film rug en een fre-cut anti-belasting coating. Ze zijn ideaal voor het schuren en finishen van composieten, gelcoats, glasvezel en andere vaste oppervlakte materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 001303M
EAN 5010027615533
UBB 500614538048
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.